{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Seria | ACTIVIQ | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Rozmiar DE | 106 | |
| Rozmiar FR | 46L | |
| Rozmiar IT | 46L | |
| Rozmiar ES | 46L | |
| Rozmiar UK | 38L | |
| Rozmiar NL | 106 | |
| Rozmiar US | 38/36 | |
| Pozycja | Z tyłu; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Suszenie | Suszyć w suszarce bębnowej z zachowaniem ostrożności | |
| Prasowanie | Umiarkowanie gorące (<150°) | |
| Wybielanie | Nie wybielać | |
| Czyszczenie chemiczne | Perchloroetylen | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091212 106 | |
| EAN / GTIN | 4053813271262 | |
| Numer producenta | 2250 5365-4699-106 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |