{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Seria | ACTIVIQ | |
| Oznaczenie producenta | Bundhose ACTIVIQ | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Pozycja | Z przodu; Z tyłu; prawe | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Größe DE | 98 | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 270 g/m2 | |
| Größe FR | 42L | |
| Größe IT | 42L | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Größe ES | 42L | |
| Größe UK | 34L | |
| Größe NL | 98 | |
| Größe US | 34/34 | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Przycisk; Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Odbija światło | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 091211 98 | |
| EAN / GTIN | 4053813299532 | |
| Numer producenta | 2250 5365-9799-98 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |