{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 35 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 65 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Seria | BODYFORCE | |
| Oznaczenie producenta | Damen-Bundhose BODYFORCE | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Pozycja | lewe; prawe | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Größe DE | 42 | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe | |
| Rodzaj | damska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Przycisk | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan | |
| Norma | EN 14404 |
| Numer artykułu | 091128 42 | |
| EAN / GTIN | 4053813733548 | |
| Numer producenta | 2325 5302-4897-42 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |