{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | QUALITY DRESS | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
oznaczenie producenta | Quality Dress | |
kolor | jasnoszary | |
wielkość UK | 36R | |
wielkość US | 40/34 | |
Wielkość ES | 46 | |
Wielkość NL | 52 | |
wielkość unisex | L | |
Rozmiar odzieżowy DE | 52 | |
wielkość FR | 46 | |
wielkość IT | 46 | |
zapięcie bluzy | zapięcie na guzik | |
kryte zapięcie na plisie | tak | |
zakończenie rękawów | mankiet z guzikiem | |
ściągacz | mankiet bez gumki | |
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy | 2 | |
liczba wewnętrznych kieszeni na piersiach | 1 | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | wzmocnione | |
usytuowanie kieszeni na komórkę | prawe | |
Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
Numer artykułu | 091112 52 | |
Numer producenta | 1637 1314 95, GR.52 |