Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka Quality Dress 46

Nr art.: 091112 46
  • skład tkaniny: 100% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801
  • pranie: Pranie koloru w 60℃

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria QUALITY DRESS
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
odzież standardowa Standard UV 801
pranie Pranie koloru w 60℃
wybielanie nie wybielać
czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura)
Prasowanie umiarkowanie gorące, do maks. 150℃
oznaczenie producenta Quality Dress
kolor jasnoszary
wielkość UK 30R
wielkość US 32/31
Wielkość ES 40
Wielkość NL 46
wielkość unisex S
Rozmiar odzieżowy DE 46
wielkość FR 40
wielkość IT 40
zapięcie bluzy zapięcie na guzik
kryte zapięcie na plisie tak
zakończenie rękawów mankiet z guzikiem
ściągacz mankiet bez gumki
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy 2
liczba wewnętrznych kieszeni na piersiach 1
liczba kieszeni bocznych 2
kieszenie boczne wzmocnione
usytuowanie kieszeni na komórkę prawe
Rodzaj produktu Kurtka robocza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091112 46
Numer producenta 1637 1314 95, GR.46

Opis

Wykonanie:

Odzież robocza Quality Dress w 100% z bawełny. 
Bawełna jest szczególnie odporna na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz na wysoką temperaturę. 
Naturalne włókno bawełniane zapewnia przyjemny komfort użytkowania dzięki właściwościom regulacji temperatury i dużej chłonności.
Kurtka na pasku z kieszonką na komórkę.
  • Mankiet z guzikiem.
  • Dwie kieszonki na piersi z patką na rzep.

Opis:

  • Wewnętrzna kieszonka na piersi.
  • Zakryta listwa z guzikami.
  • Dwie wzmocnione kieszenie boczne.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.
Kurtka w kolorze niebieskim pod nr. 091111.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość rękawa od ramienia Wysokość
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Jak należy mierzyć
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
    Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka