{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 32 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 64 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 4 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | Service | |
| Oznaczenie producenta | Bundjacke Service | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Internationale Größe | XL | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 220 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | nie | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na ramię; Kieszeń na piersi; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | nie | |
| Właściwości | Mankiety; Stojący kołnierz; Wstawka ze streczu; oddychająca | |
| Rodzaj | Unisex |
| Numer artykułu | 091041 XL | |
| EAN / GTIN | 4067263912385 | |
| Numer producenta | 091041 XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |