{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 64 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 3 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | Industrie | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Rozmiar DE | 58 | |
| Pozycja | Z tyłu; Z przodu; prawe; Z przodu | |
| Liczba kieszeni, Z przodu | 2 szt.; 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, prawe | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Z tyłu | 2 szt. | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 265 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak; tak; tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Wzmocnione obszary kolan |
| Numer artykułu | 091011 58 | |
| EAN / GTIN | 4062406942908 | |
| Numer producenta | 091011 58 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |