{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 33 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 64 % | |
| Zawartość włókien, Elastoolefina | 3 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | Industrie | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastoolefina; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 265 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na piersi | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na ramię | 1 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na klapkę | 1 szt. | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | W jeden sposób | |
| Materiał zamka błyskawicznego | Tworzywo sztuczne | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | XS | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na ramię; Kieszeń na piersi; Kieszeń na klapkę; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; oddychająca | |
| Rodzaj | Unisex |
| Numer artykułu | 091000 XS | |
| EAN / GTIN | 4062406939151 | |
| Numer producenta | 091000 XS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |