{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 65 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 35 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 280 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Rozmiary międzynarodowe | XS | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | Zamykane na zamek |
| Numer artykułu | 090667 XS | |
| EAN / GTIN | 4069515027434 | |
| Numer producenta | 090667 XS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |