{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed deszczem | |
| Wysokość słupa wody | 15 000 mm | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | 3XL | |
| Klasa, EN 343 | 3 | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | nie | |
| Zapięcie | Guzik; Zamek błyskawiczny; Ściągacz gumowy | |
| Właściwości | Odbija światło; Wiatroszczelność; oddychająca; wodoodporny | |
| Norma | EN 343 |
| Numer artykułu | 090647 3XL | |
| EAN / GTIN | 7330509622698 | |
| Numer producenta | 189019779900XXXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |