{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Rodzaj zastosowania | Active | |
| Pozycja | Z tyłu; lewe; prawe; Z przodu | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Größe DE | 62 | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj | męska | |
| Z kieszeniami | tak | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Właściwości | Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan |
| Numer artykułu | 090639 62 | |
| EAN / GTIN | 4067263113218 | |
| Numer producenta | 090639 62 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |