{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gewebeanteil, Polyester | 100 % | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Anwendungsart | Regenschutz | |
| Wassersäule | 5 000 mm | |
| Internationale Größe, Unisex | 2XL | |
| Position | hinten; links; rechts | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, links | 1 St. | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Polyester | |
| Gewebedichte | 120 g/m2 | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | ja | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv; wasserabweisend |
| Numer artykułu | 090625 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509432815 | |
| Numer producenta | 186619469900XXL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |