{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 30 °C | |
| Seria | Workwear | |
| Oznaczenie producenta | Active-Jacke | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Internationale Größe | M | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 294 g/m2 | |
| Rodzaj zastosowania | Active; Ochrona przed deszczem | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń boczna | 2 szt. | |
| Liczba kieszeni, Kieszeń na ramię | 1 szt. | |
| Pozycja, Kieszeń boczna | lewe; prawe | |
| Funkcja zamka błyskawicznego | Dwustronny | |
| Kryte zapięcie na plisie, Zamek błyskawiczny | nie | |
| Kryte zapięcie na plisie, mocowanie na rzep | nie | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Rodzaj kieszeni | Kieszeń na ramię; Kieszeń boczna | |
| Zapięcie | mocowanie na rzep; Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Listwa chroniąca przed złą pogodą; Mankiety z regulacją szerokości; Mocowanie na rzep na ramionach; Przedłużone plecy; oddychająca; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Personalizacja odzieży | tak | |
| Norma | EN 343 |
| Numer artykułu | 090614 M | |
| EAN / GTIN | 4062406781255 | |
| Numer producenta | 090614 M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |