{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 50 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 50 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Temperatura, Pranie przemysłowe | 60 °C | |
| Seria | Performance | |
| Oznaczenie producenta | NO. 475 HAKRO SWEATSHIRT MIKRALINAR® | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Białe | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie przemysłowe; Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Bluza / sweter | |
| Rozmiary międzynarodowe | 2XL | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | oddychająca | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 090359 2XL | |
| EAN / GTIN | 4045981049323 | |
| Numer producenta | 475-001/2XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |