{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 60 °C | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Wielkości międzynarodowe | XL | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Ramię długie |
| Numer artykułu | 090321 XL | |
| EAN / GTIN | 7332413517152 | |
| Numer producenta | 028245-55-7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |