{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 50 % | |
| Zawartość włókien, Poliester | 50 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 60 °C | |
| Seria | Workwear | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Szare | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Koszulki polo | |
| Rozmiary międzynarodowe | M | |
| Rodzaj | męska | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem |
| Numer artykułu | 090305 M | |
| EAN / GTIN | 4062406780708 | |
| Numer producenta | 090305 M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |