{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski jasny | |
| Zawartość włókien, Bawełna | 97 % | |
| Zawartość włókien, Elastan | 3 % | |
| Temperatura, Pranie zwykłe | 40 °C | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Skład tkaniny | Bawełna; Elastan | |
| Gęstość tkaniny | 110 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie zwykłe | |
| Rodzaj produktu | Koszula / bluzka | |
| Rozmiary międzynarodowe | XL | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Rodzaj | damska | |
| Długość rękawa | Ramię długie | |
| Właściwości | oddychająca |
| Numer artykułu | 090271 XL | |
| EAN / GTIN | 7332413666782 | |
| Numer producenta | 027961-57-7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |