{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Bawełna | 100 % | |
| Temperatura, Pranie delikatne | 60 °C | |
| Seria | Essential Classic | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny | |
| Skład tkaniny | Bawełna | |
| Gęstość tkaniny | 160 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie delikatne | |
| Rodzaj produktu | T-shirty | |
| Rozmiary międzynarodowe | S | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Długość rękawa | Z krótkim rękawem | |
| Personalizacja odzieży | tak |
| Numer artykułu | 090134 S | |
| EAN / GTIN | 2050001758705 | |
| Numer producenta | 292-005/S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |