• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Rubber insert Outer D.20mm Inner D.11mm L.25mm

Nr art.: 09010001
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
Rodzaj produktu Pierścień nieokreślony
Średnica zewnętrzna 20 mm
Średnica wewnętrzna min. d1 11 mm
Grubość 25 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa 6 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 09010001
EAN / GTIN 4018754012183
Numer producenta 09010001
Numer L L60010 4787
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • for 20.8 mm (No. 46; 51; 51S)

Cecha szcz.:

  • Hardness level: 30 Shore
  • Internal diameter: 11 mm
  • Length mm (L): 25 mm
  • External diameter: 20 mm
  • Weight: 6g