Gumijasti vložek

Št. art.: 09010001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Gumijasti obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 09010001
EAN/GTIN 4018754012183
Številka proizvajalca 09010001
L-število L60010 4787

Opis

Opis:

  • Za 20,8 mm (št. 46; 51; 51 S)

Lastnosti:

  • Trdota: 30 Shore
  • Notranji premer: 11 mm
  • Dolžina [mm): 25 mm
  • Zunanji premer: 20 mm
  • Teža: 6 g