KNIPEX 09 12 240 Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu „Lineman's″ model amerykański z wielokomponentowymi nasadkami fosforanowane, czarne 240 mm

Nr art.: 09 12 240
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
Rodzaj produktu Multi-function pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 09 12 240
EAN / GTIN 4003773071969
Numer producenta 09 12 240
Numer L L70010 1161
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

09 12 240 Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu „Lineman's″ Duże przełożenie ułatwiające cięcie. Optymalne przełożenie pozwala na użycie o 50% mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi. Masywne wykonanie do najwyższych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomiczna rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia doskonałe trzymanie ręką i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia. Powierzchnie chwytające z uzębieniem krzyżowym zapewniają bardzo mocny i pewny chwyt. Dodatkowa powierzchnia chwytająca z tyłu złącza umożliwia m.in. podważanie i dociskanie. Do cięcia drutu miękkiego i twardego. Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC. ze szczeliną w złączu do przeciągania kabla. Z uniwersalnym trzpieniem zagniatającym pod złączem. - Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): Ø 4,6mm - Zakres cięcia drutu twardego (średnica): Ø 3,0mm

Cecha szcz.:

  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.6mm
  • Cutting capacities hard wire (diameter): Ø 3.0mm
  • black atramentized
  • with multi-component grips
  • polished
  • cutting edges with bevel