Wymiar nastawczy dla mikrometrów z ramieniem 100 mm

Nr art.: 0898104
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal specjalna
Wymiar nominalny 100 mm
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0898104
EAN / GTIN 4029713225377
Numer producenta 0898104
Numer L L40510 2326
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Drążki
  • Stal specjalna, przestarzała
  • Hartowane powierzchnie pomiarowe
  • Zakres tolerancji js2
  • Izolowane termicznie
  • Równolegle wygładzone powierzchnie pomiarowe

Opis:

Wymiar regulacyjny dla mikrometrów z ramieniem, wersja prętowa. Wykonane ze stali specjalnej. Powierzchnie pomiarowe są hartowane i wygładzone metodą docierania do uzyskania płaskości równoległej. Z osłoną chroniącą dłonie przed ciepłem. Pole tolerancji JS2. Drm. 6,5 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Zakres pomiarowy (mm): 100
  • średnica powierzchni pomiarowej: 6,5 mm