Wymiar nastawczy dla mikrometrów z ramieniem 25 mm

Nr art.: 0898101
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Materiał stal specjalna
Wymiar nominalny 25 mm
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do mikrometrów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0898101
EAN / GTIN 4029713225346
Numer producenta 0898101
Numer L L40510 1418
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Drążki
  • Stal specjalna, przestarzała
  • Hartowane powierzchnie pomiarowe
  • Zakres tolerancji js2
  • Izolowane termicznie
  • Równolegle wygładzone powierzchnie pomiarowe

Opis:

Wymiar nastawczy dla mikrometrów z ramieniem, wersja pierścieniowa. Wykonane ze stali specjalnej. Powierzchnie pomiarowe są hartowane i wygładzone metodą docierania do uzyskania płaskości równoległej. Z osłoną chroniącą dłonie przed ciepłem. Pole tolerancji JS2. Drm. 6,5 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Zakres pomiarowy (mm): 25
  • średnica powierzchni pomiarowej: 6,5 mm