Czyściwa WypAll® X80 Duża rolka, Typ: W

Nr art.: 089289 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 2,02 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Czyściwa x80 – duża rolka
Przydatność do czyszczenia tak
odcinki 455
liczba warstw 1
szerokość 315 mm
długość 340 mm
kolor białe
pasują do uchwytów/dozowników 089265, 089266, 089267
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Numer producenta 8377
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Czyściwa WypAll® X80 opracowano specjalnie z myślą o trudnych pracach wymagających wycierania chropowatych powierzchni – w szczególności tam, gdzie kluczowym wymogiem jest odporność na rozrywanie i masa. Czyściwa WypAll® X80 nie ulegają rozerwaniu i przez długi czas zachowują jakość i rozmiar. 70% użytkowników było tak dalece pod wrażeniem ich odporności na rozrywanie, że trzy razy więcej osób wśród nich preferowało je zamiast ścierek. Jako rynkowy lider pod względem wytrzymałości na rozrywanie chcemy pomóc naszym klientom zwiększyć produktywność i efektywność, a jednocześnie zmniejszyć ilość odpadów, oferując czyste i niezawodne ściereczki, które dłużej nadają się do użytku. Dzięki zaawansowanej technologii Hydroknit™ każda ściereczka jest mocna, wytrzymała i nadzwyczaj chłonna, a także nie ulega rozerwaniu. Idealne do zastosowań w przemysłowym zakładzie produkcyjnym.
  • Każda duża rolka czyściw WypAll® X80 Power Clean™ zawiera 455 białych, 1-warstwowych ściereczek przemysłowych.
  • Wymiary każdej ściereczki wynoszą 340 mm (dł.) × 315 mm (szer.).
  • Chłonne ściereczki idealnie nadają się do stosowania w produkcji przemysłowej do wycierania zniszczonych, szorstkich powierzchni. WypAll® X80 Power Clean™ to ściereczki czyszczące wielokrotnego użytku, które 3 razy więcej użytkowników preferuje zamiast ścierek lub pranych ręczników.
  • Wytrzymałe ściereczki do czyszczenia są dostarczane na rolce o dużej pojemności i posiadają certyfikat pozwalający na kontakt ze środkami spożywczymi. Można je łączyć z różnymi dozownikami czyściw Kimberly-Clark Professional™.