• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Panni di pulizia WypAll® X80 Rotoli di grandi dimensioni, Modello: W

Codice art.: 089289 W
Prezzo per 1 Articolo (0,39 € / 1 Abrisse)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto X80 Wischtücher - Großrolle
Colore bianco
Strati 1
Numero 1
Fogli a strappo 2,85
Tipo di prodotto Tessuto
Lunghezza 340 mm
Larghezza 315 mm
Materiale Tessuto
Caratteristiche Certificazione alimentare; antistrappo; riutilizzabile
Per Grassi; Lavori di pulizia; Oli; Sporco intenso
Campo di impiego Superfici ruvide
Confezione Rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Codice del produttore 8377
Produttore/persona responsabile Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrizione

Esecuzione:

La gamma WypAll® X80 è stata appositamente progettata per la pulizia intensiva di superfici ruvide, in particolare dove siano determinanti i requisiti di resistenza allo strappo e massa. I panni WypAll® X80 non si strappano e mantengono sempre la loro qualità e dimensione. Il 70% degli utenti è rimasto impressionato dalla resistenza di questi panni, tanto che il numero triplicato dei clienti li preferisce ai normali stracci. Come leader del mercato in fatto di resistenza allo strappo, il nostro intento è di fornirti aiuto per migliorare la tua produttività ed efficienza e ridurre al contempo i rifiuti offrendo un panno pulito e affidabile con maggiore facilità d’uso. L’avanzata tecnologia Hydroknit™ garantisce che ogni panno non si strappi e rimanga stabile, resistente ed estremamente assorbente. Ideale per l’impiego nella produzione industriale.
  • Ogni rotolo grande di panni WypAll® X80 Power Clean™ contiene 455 panni bianchi monostrato per uso industriale.
  • Le dimensioni di ogni panno sono di 340 mm (B) × 315 mm (L).
  • I panni assorbenti sono ideali per l’uso nella produzione industriale per pulire superfici ruvide e soggette a forte usura. I panni riutilizzabili WypAll® X80 Power Clean™ sono preferiti da 3 volte più utenti rispetto agli stracci o ai panni lavati.
  • I panni detergenti resistenti sono forniti in rotoli di grande capacità e sono certificati per il contatto con gli alimenti. Sono combinabili con una vasta gamma di dispenser Kimberly-Clark Professional™.

Rotoli grandi per lavori di pulizia pesanti come l’assorbimento di oli e grassi.