Czyściwa WypAll® X70 Duża rolka, Typ: W

Nr art.: 089287 W
Cena za 1 Sztuka (PLN 1,12 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
277 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Ściereczki do czyszczenia X70
odcinki 820
szerokość 315 mm
długość 340 mm
pasują do uchwytów/dozowników 089265, 089266, 089267
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089287 W
EAN / GTIN 036000416008
Numer producenta 8348
Producent/osoba odpowiedzialna Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Wykonanie:

Produkty WypAll® X70 opracowano specjalnie z myślą o lekkich i średnio ciężkich pracach wymagających wycierania, w szczególności tam, gdzie kluczowa jest chłonność. Ściereczki WypAll® wchłaniają olej i wodę trzy razy szybciej niż ściereczki do czyszczenia. Nawet mokra WypAll® X70 pozostaje odporna na rozdarcia i zachowuje kształt. Jako rynkowy lider w kwestii chłonności firma WypAll® dzięki swoim ściereczkom do czyszczenia WypAll® pomaga zwiększyć produktywność i efektywność, a jednocześnie zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów, oferując czyste ściereczki wielokrotnego użytku, na których zawsze można polegać. Technologia Hydroknit™ sprawia, że ściereczki do czyszczenia WypAll® są lekkie i szybko wchłaniają, co przekłada się na mniej pozostałości i wszechstronne czyszczenie, dzięki czemu powierzchnie są szybko gotowe do ponownego użycia. Idealne do zastosowania jako ściereczki czyszczące. Dostawa w wydajnej rolce ściereczek, która stanowi doskonały zestaw z przenośnym dozownikiem.
  • Duża rolka czyściw WypAll® X70 Power Clean™ zawiera 820 sztuk białych, 1-warstwowych ściereczek do wycierania.
  • Wymiary pojedynczej ściereczki: 340 mm (dł.) × 315 mm (szer.).
  • Rolka jumbo WypAll® X70 Power Clean™ zawierająca ściereczki wielokrotnego użytku, które zachowują stabilność nawet po zamoczeniu, dzięki czemu powierzchnie są natychmiast gotowe do użycia.
  • Ściereczki higieniczne posiadające certyfikat pozwalający na kontakt z żywnością.
  • Ściereczki do czyszczenia Kimberley-Clark™ można łączyć z dozownikami ściereczek Kimberley-Clark Professional™.