WypAll® X70 reinigingsdoekjes Grote rol, Type: W

Artikelnummer: 089287 W
Korting
€ 174,80
Prijs per 1 Stuk (0,16 € / 1 Abrisse)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
286 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent X70 reinigingsdoekjes
Afscheur-vellen 820
Breedte 315 mm
Lengte 340 mm
Geschikt voor houder/dispenser 089265, 089266, 089267
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089287 W
EAN/GTIN 036000416008
Nummer fabrikant 8348
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het WypAll® X70 assortiment is speciaal ontwikkeld voor lichte en gemiddelde poetswerkzaamheden, vooral daar waar absorptievermogen de doorslag geeft. WypAll® poetsdoekjes absorberen olie en water drie keer zo snel als gewassen reinigingsdoekjes. Zelfs in natte toestand blijft WypAll® X70 scheurvast en in vorm. Als marktleider op het gebied van absorptievermogen wil WypAll® u helpen uw productiviteit en efficiëntie te verhogen – en tegelijkertijd met WypAll® reinigingsdoekjes afval te verminderen door schone en herbruikbare reinigingsdoekjes te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen. Dankzij de Hydroknit™-technologie zijn WypAll® reinigingsdoekjes licht en snel absorberend – voor minder resten en veelzijdig reinigen bij een groot aantal taken, zodat uw oppervlakken snel weer klaar voor gebruik zijn. Ideaal voor gebruik als schoonmaakdoek. Geleverd in een stevige rol poetsdoekjes – bij gebruik in combinatie met de mobiele roldispenser altijd voldoende bij de hand.
  • De WypAll® X70 Power Clean™ grote rol bevat 820 witte, 1-laags reinigingsdoekjes.
  • Afmetingen van een los doekje: 340 mm (L) × 315 mm (B).
  • WypAll® X70 Power Clean™ jumborol met herbruikbare doekjes die zelfs bij vocht stabiel blijven, zodat uw oppervlakken direct klaar zijn voor gebruik.
  • Voor het contact met levensmiddelen gecertificeerde hygiënedoekjes.
  • De Kimberley-Clark™ reinigingsdoekjes kunnen worden gecombineerd met de Kimberley-Clark Professional™ doekjesdispensers.

Downloads en documenten

Geschikte producten