čistiace utierky Veľký kotúč, Typ: R

Č. pol.: 089184 R
Cena za 1 ks (0,16 € / 1 Abrisse)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu
Cleaning Cloth Combi Roll in Box
Farba
biela
Vrstvy
2
Celkový počet utierok/handričiek/odtrhávacích listov
400 kus
Druh produktu
Rúno
Dĺžka
380 mm
Šírka
315 mm
Materiál
Rúno
Vlastnosti
na opakované použitie; odolný proti roztrhnutiu
Vhodné pre
Oleje; čistiace práce; špina
Forma balenia
Kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 089184 R
EAN/GTIN 7322540057270
Číslo výrobcu 510137
Výrobca/zodpovedná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Univerzálna čistiaca utierka Tork je mäkká a pružná, ale zároveň pevná. Je ideálna pre väčšinu ľahších čistiacich činností a rýchlo absorbuje olej a tekutiny, čím vám uľahčí čistenie. Táto utierka je vhodná pre podlahové stojany Tork a nástenné držiaky Tork, ktoré sú bezpečné, efektívne a spoľahlivé. Je vhodný aj pre vnútorné dávkovače Tork Maxi alebo kombinovanú rolku v krabici na dávkovanie jednou rukou.
Využite výhody netkaných čistiacich utierok Tork exelCLEAN® pre maximálnu účinnosť vo vašom pracovnom prostredí.
Široká ponuka špeciálnych utierok na utieranie a čistenie. Každá utierka má svoje špeciálne využitie. S vhodným hygienickým dávkovačom získate účinný systém.

Vhodné pro:

Držiak papierových kotúčov č. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky