Przemysłowe ściereczki do czyszczenia Duża rolka, Typ: R

Nr art.: 089181 R
Cena za 1 Sztuka (PLN 0,88 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 520
odcinki 390
szerokość 315 mm
długość 380 mm
pasują do uchwytów/dozowników F1, W1, W2
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089181 R
EAN / GTIN 7322540057492
Numer producenta 520337
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Przemysłowe ściereczki do czyszczenia Tork stanowią idealną alternatywę dla szmat pranych i wypożyczanych czyściw. Dzięki swojej elastyczności i miękkości umożliwiają usuwanie zanieczyszczeń nawet z niedużych przestrzeni oraz trudnych w czyszczeniu elementów o małych wymiarach bez rysowania powierzchni. Są wystarczająco wytrzymałe, aby wchłaniać oleje, smary i zabrudzenia, a także nadają się do stosowania z większością rozpuszczalników. Pasują do wydajnych i bezpiecznych dozowników stojących i ściennych Tork oraz dozowników Tork Maxi do ręczników centralnie dozowanych i dozowników Boxed Combi do ręczników w roli, które umożliwiają pobieranie produktu jedną ręką.
Skorzystaj z włókninowych ściereczek do czyszczenia Tork exelCLEAN®, aby osiągnąć najwyższą efektywność w swoim otoczeniu roboczym.
Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.