{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Białe | |
| Liczba warstw | 2 | |
| Do uchwytów/dozowników | F1; W1; W2 | |
| Liczba jednostek opakowaniowych | 2 szt. | |
| Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową | 500 szt. | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 1 000 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściereczka | |
| Długość | 340 mm | |
| Szerokość | 235 mm | |
| Materiał | Papier | |
| Właściwości | Jednorazowego użytku; odporny na rozdarcie; Żywność certyfikowana | |
| Możliwość użycia do | Brud; Pył; Woda | |
| Kształt opakowania | rolka |
| Numer artykułu | 089131 W | |
| EAN / GTIN | 7322540183719 | |
| Numer producenta | 130062 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com |