Garnitura ekstra snažnih višenamjenskih papirnatih krpa za brisanje 2-dijelno, tip: W

Artikl br.: 089131 W
Postavite cijenu 2 Piece (0,05 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
260 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 2 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

bivša oznaka za Tork 430
Perforacija 2×500
Položaji 2
širina 235 mm
Duljina 340 mm
Boja bijeli
prikladno za držač/dozator F1, W1, W2
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Broj proizvođača 130062
Proizvođač/odgovorna osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Iznimno snažni višenamjenski papiri za brisanje (430) prikladni za brisanje tekućina i sušenje ruku.
Širok raspon specijalnih krpi za brisanje i čišćenje. Svaka krpa dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.
Pravilnim brisanjem, iscurene ili prolivene tekućine mogu se znatno efikasnije upiti papirom, a prljavština i prašina se mogu djelotvornije obrisati. Ruke su zaštićene od onečišćenja i topline. Krpe za brisanje dostupne u roli ili pojedinačno. Otkrijte raznolikost Tork proizvoda koji vaše radno okruženje čine čišćim, sigurnijim i učinkovitijim. Sve Tork krpe za brisanje imaju FSC i EU Ecolabel certifikat.
Krpe su pogodne za kontakt s hranom.

Odgovara:

Držači papirnatih rola br. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.