Zestaw standardowych ręczników papierowych, opakowanie Duża rolka, 2-elem. (kolor niebieski), Typ: W

Nr art.: 089103 W
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 0,14 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
361 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 320
odcinki 2×1000
liczba warstw 2
szerokość 369 mm
długość 340 mm
kolor niebieskie
pasują do uchwytów/dozowników F1, W1
Rodzaj produktu Ręczniki papierowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 089103 W
EAN / GTIN 7322540345025
Numer producenta 128408
Producent/osoba odpowiedzialna Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Opis

Wykonanie:

Tork Standardowe ręczniki papierowe (320): do normalnego wycierania.
Szeroka oferta specjalnych ręczników do wycierania i czyszczenia. Każdy ręcznik powstał z myślą o specjalnych zastosowaniach. W połączeniu z odpowiednim dozownikiem tworzy wydajny system.
Odpowiednie ściereczki do wycierania zasysają rozlane ciecze wyraźnie wydajniej i skuteczniej, lub pochłaniają zanieczyszczenia i kurz. Odkryj różnorodność produktów firmy Tork, dzięki którym Twoje środowisko pracy stanie się czystsze, bardziej bezpieczne i wydajniejsze. Wszystkie ściereczki do wycierania Tork mają certyfikat FSC i EU Ecolabel.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych nr 089160 F1, 089160 W1.