{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Preparat do czyszczenia stali stopowej | |
| Zawartość | 200 000 ml | |
| Wartość pH | 11,4 | |
| Kolor | Białe | |
| Seria | GreenPlus | |
| Oznaczenie producenta | GARANT GreenPlus Edelstahlreiniger Inox Care | |
| Opakowanie | luzem | |
| Min. temperatura przechowywania | 2 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 35 °C | |
| Platformy | ciekły | |
| Gęstość | 0,94 g/cm3 | |
| Temperatura wrzenia | 100 °C | |
| Właściwości | nie wymaga specjalnego oznakowania; Żywność certyfikowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 088005 200 | |
| EAN / GTIN | 4067263120544 | |
| Numer producenta | 088005 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |