Szufelka warsztatowa

Nr art.: 087570
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 904 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Szufla
Z wargą nie
Rodzaj uchwytu Trzonek drewniany
Długość szufelki 230 mm
Materiał szufelki Metal, ocynkowany ogniowo
Kształt szufelki prostokąt
Długość całkowita 420 mm
Szerokość szufelki 230 mm
Materiał uchwytu drewno
Z otworem do zawieszania tak
Długość ramienia 190 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087570
EAN / GTIN 4250560507662
Numer producenta 455510
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Wykonanie:

metalowe, cynkowane ogniowo, wykonanie standardowe z drewnianym uchwytem.

Wskazówka:

Zmiotki warsztatowe, zob. nr 087552-087556.