Werkplaats-stofblik

Artikelnummer: 087570
op aanvraag
Op voorraad
2.887 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 420 mm
Greeplengte 190 mm
Lengte stofblik 230 mm
Breedte stofblik 230 mm
Kleur schep verzinkt
Materiaal handgreep Hout
Materiaal schep Metaal, thermisch verzinkt
met lip nee
Schepvorm Standaardrechthoek (vierkant)
Greepvorm Houten handvat
met ophanggat ja
Producttype Stofblik

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087570
EAN/GTIN 4250560507662
Nummer fabrikant 455510

Omschrijving

Uitvoering:

Metaal, thermisch verzinkt, standaarduitvoering met houten handgreep.

Tip:

Werkplaats-handvegers zie nr. 087552 - 087556.