Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, mieszanka arenga-elaston, długość: 400mm

Nr art.: 087528 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
498 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość korpusu 400 mm
Materiał korpusu Drewniana oprawa
Umieszczenie Mieszanka arenga-elaston
System trzonków Otwór na kij
Odporne na wilgoć tak
Rodzaj produktu Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie Do średnich, dużych ilości śmieci
Zakres stosowania – podłoga Zastosowanie uniwersalne
Z otworem do zawieszania tak
Do ⌀ trzonka 24 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087528 400
EAN / GTIN 4250560509543
Numer producenta 235200
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Wykonanie:

Drewniana oprawa z otworem na kij ⌀ 24 mm. Do średnich i większych zabrudzeń, odporna na wilgoć.