Balai industriel Mélange Arenga-Elaston, Longueur: 400mm

Réf.: 087528 400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
531 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur du corps 400 mm
Matériau corps semelle
Placement mélange Arenga-Elaston
Système de manche trou pour le manche
Résistance à l’humidité oui
Type de produit balai
Applications – Saletés pour poussières moyennes et grossières
Applications – Sols application universelle
Avec trou pour accrochage oui
Pour ⌀ manche 24 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 087528 400
EAN / GTIN 4250560509543
Réf. fabricant 235200
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Exécution:

Semelle avec trou ⌀ 24 mm pour le manche. Pour poussières moyennes et grossières, résistant à l'humidité.