Szczotki przemysłowe do pomieszczeń, elaston, długość: 400mm

Nr art.: 087520 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
717 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość korpusu 400 mm
Materiał korpusu Drewniana oprawa
Umieszczenie Elaston
Kształt części roboczej Całkowite wypełnienie
Kolor obrębu czerwony
System trzonków Otwór na kij
Odporne na wilgoć tak
Z blachą do zdrapywania nie
Rodzaj produktu Miotły
Zakres stosowania – zanieczyszczenie Dużych ilości śmieci, bardzo trwałe
Do ⌀ trzonka 24 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087520 400
EAN / GTIN 4250560509413
Numer producenta 234000
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Wykonanie:

Drewniana oprawa z otworem na kij ⌀ 24 mm. Do dużych zabrudzeń, odporność na wilgoć, wyjątkowo długa przydatność.