Industriële zaalbezem Elaston 400 mm

Artikelnummer: 087520 400
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte basisdeel 400 mm
Bezettingsvorm volledig bezet
Materiaal basisdeel afgeronde houten steelhouder
Kleur bezetting rood
met schraapplaat nee
Steelsysteem Steelgat
geschikt voor steel-⌀ 24 mm
vochtbestendig ja
Indeling Elaston
Toepassingsgebied – vervuiling voor het grove vuil, zeer duurzaam
Producttype Bezem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087520 400
EAN/GTIN 4250560509413
Nummer fabrikant 234000

Omschrijving

Uitvoering:

Afgeronde houten steelhouder met gat voor steel-⌀ 24 mm. Voor het grove vuil, vochtbestendig, extreem duurzaam.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen