Wkładka z gwintem metrycznym ISO trapezowy 30° 1,5 mm

Nr art.: 0870941
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 0870941
EAN / GTIN 4029713233662
Numer producenta 0870941
Numer L L40510 2457
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Wykonane ze stali specjalnej hartowanej i precyzyjnie szlifowana
  • Każda klapka jest opatrzona oznaczeniem wysokości dźwięku
  • W zestawie (kowadło w kształcie litery V + kowadło stożkowe)
  • Wymiary trzonu: 3,5 x 13,5 mm

Opis:

Wkładka gwintowa, średnica zewnętrzna trapezowa 30°, skok 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal specjalna
  • Typ gwintu: W kształcie trapezu DIN 111
  • Skok gwintu w mm: 1,5 mm