• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Thread flank inserts for ext. m. whithworth 55° 60 - 48 G/″

Nr art.: 0870921
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
Numer artykułu 0870921
EAN / GTIN 4029713224554
Numer producenta 0870921
Numer L L40510 647
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Made of hardened special steel and finely grinded
  • Every insert is inscribed with the pitch details
  • In a set (V-anvil + tapered anvil)
  • Shank dimensions: 3.5 x 13.5 mm

Opis:

Thread flank inserts for ext. m. whithworth 55° 60 - 48 G/″

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel
  • Thread type: Whitworth
  • Thread pitch in TPI: 60 - 48