Pędzle okrągłe, ⌀: 30mm

Nr art.: 087073 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 12 sztuki
    6,06 PLN / 1 sztuka
  • z 24 sztuki
    5,05 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
1 035 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 30 mm
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu Pędzle okrągłe
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla Okrągły.
Materiał włosia Włosie syntetyczne
Możliwość użycia do Farby dyspersyjne; Farby fasadowe; Farby ścienne
Zakres zastosowania Malowanie
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087073 30
EAN / GTIN 4013307300953
Numer producenta 83350610
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

Pędzle okrągłe typu „no loss”, mocno osadzone i wyjątkowo mocne włosie z tworzywa PET zapobiega gubieniu włosków.
Pędzle okrągłe WESTEX są dostępne w średnicach 20, 25, 30, 35, 40 i 45 mm i doskonale nadają się do malowania farbami dyspersyjnymi, fasadowymi i ściennymi. Technologia „No Loss” zapewnia wyjątkowo długą żywotność dzięki niezwykle wytrzymałemu, mocno osadzonemu włosiu z tworzywa PET oraz zapobiega gubieniu włosków. Idealnie nadają się do profesjonalnych zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Właściwości:
  • Wytrzymałe włosie z tworzywa PET.
  • Brak gubienia włosków („No Loss”).
  • Uchwyt ergonomiczny.
  • Nadają się do malowania farbami dyspersyjnymi, fasadowymi i ściennymi.
  • Dostępne w 6 średnicach: 20–45 mm.


Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
Aby pędzel zachował swoją jakość i kształt przez długi czas, zalecamy następującą pielęgnację:

1. Po użyciu:
  • Usunąć resztki farby natychmiast po zakończeniu malowania.
  • Dokładnie oczyścić pędzel wodą (w przypadku farb dyspersyjnych) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem.
  • Na koniec spłukać czystą wodą.
2. Suszenie:
  • Nadać włosiu pierwotny kształt.
  • Pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub leżącej – nie stawiać na włosiu.
3. Przechowywanie:
  • Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
  • Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysokimi temperaturami.
4. Wskazówka dotycząca trwałości:
  • W przypadku częstego użytkowania przetrzeć od czasu do czasu pędzel olejkiem pielęgnacyjnym lub łagodną odżywką do włosów.