• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pennello tondo, ⌀: 30mm

Codice art.: 087073 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 12 Articolo
    1,18 € / 1 Articolo
  • da 24 Articolo
    0,98 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
462 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione Colori a dispersione; pitture per facciate; pitture per pareti
Utilizzo Pittura
Tipo di prodotto Pennello tondo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087073 30
EAN / GTIN 4013307300953
Codice del produttore 83350610
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Pennello tondo con tecnologia “no loss”, che impedisce la caduta delle setole grazie a una struttura stabile ed estremamente robusta in plastica PET.
Il pennello ad anello WESTEX è disponibile nei diametri 20, 25, 30, 35, 40 e 45 mm ed è ideale per la verniciatura con colori a dispersione, per facciate e pareti. La tecnologia “No Loss” garantisce una durata particolarmente lunga grazie alle setole in plastica PET estremamente robuste e resistenti, evitando la perdita delle setole. Ideale per applicazioni professionali in interni ed esterni.

Caratteristiche:
  • Setole robuste in plastica PET.
  • Nessuna perdita di setole (“No Loss”).
  • Impugnatura ergonomica.
  • Adatto per pitture a dispersione, per facciate e pareti.
  • Disponibile in 6 diametri: 20 – 45 mm.


Indicazioni per la manutenzione:
Per garantire che il pennello mantenga la sua qualità e la sua forma nel tempo, consigliamo la seguente cura:

1. Dopo l’uso:
  • Rimuovere immediatamente i residui di vernice dopo la verniciatura.
  • Pulire accuratamente il pennello con acqua (nel caso di vernici a dispersione) o con un solvente adeguato.
  • Infine, risciacquare con acqua pulita.
2. Asciugatura:
  • Riportare le setole nella loro forma originale.
  • Lasciare asciugare il pennello appeso o in orizzontale, non in verticale sulle setole.
3. Stoccaggio:
  • Conservare in un luogo asciutto e pulito.
  • Proteggere dai raggi solari diretti e dal calore.
4. Consiglio per una maggiore durata:
  • In caso di uso frequente, trattare occasionalmente con olio per la cura dei pennelli o un balsamo delicato.