{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielkość w calach | 2.1/2 cal | |
| długość drutu | 45 mm | |
| szerokość pędzla | 60 mm | |
| grubość | 9 mm | |
| Obszar zastosowania | Lakiery przemysłowe; oleje; smary; farby zawierające rozpuszczalniki | |
| Materiał włosia | Szczecina naturalna | |
| Materiał trzonka | Drewno miękkie | |
| Tops | 70 % | |
| Skuwka pędzla | oprawka blaszana | |
| Zakres stosowania do prac | pędzel do malowania grzejników, do zwykłego malowania | |
| zastosowanie | Do zastosowań przemysłowych i jednorazowych | |
| Rodzaj produktu | Pędzel do grzejników |
| Numer artykułu | 087035 60 | |
| EAN / GTIN | 4013307812586 | |
| Numer producenta | 818360000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com |