• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Przemysłowe pędzle do zwykłego malowania, szerokość: 50mm

Nr art.: 087035 50
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość 50 mm
Grubość 9 mm
Kolor włosia Jasny
Materiał, uchwyt drewno
Powierzchnia wersja naturalna
Powłoka Niepolakierowane
Rodzaj produktu Pędzel do grzejników
Skuwka pędzla Zacisk blaszany
Kształt główki pędzla kwadrat
Długość włosia 45 mm
Materiał włosia Włosie chińskie
Tops 70 %
Możliwość użycia do Lakiery przemysłowe; Lakiery rozpuszczalnikowe; Oleje; Smary
Zakres zastosowania Lakierowanie; Malowanie; Zastosowanie jednorazowe
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087035 50
EAN / GTIN 4013307812562
Numer producenta 818350000
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

70% czesanki. Oprawka blaszana. Dostępne tylko z trzonkiem drewnianym nielakierowanym.
Pędzle do stosowania w przemyśle i prostych prac. Włosie chińskie, jasne.