• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pramoninis teptukas radiatoriams dažyti, Plotis: 50mm

Prekės Nr.: 087035 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 50 mm
Storis 9 mm
Šerių spalva ryšk.
Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Danga nedažyt.
Produkto rūšis radiatorių dažymo teptukas
Teptuko forma skardos apvadas
Teptuko galvutės forma kvadratas
Ilgis šepečiai 45 mm
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Viršus 70 %
Tinka alyvos; dažai su tirpikliais; pramoniniai dažai; riebalai
Paskirtis dažymas; dažymas; vienkartiniam naudojimui
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087035 50
EAN / GTIN 4013307812562
Gamintojo numeris 818350000
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Maks. 70 %. Lakštų veržtuvas. Galima įsigyti tik su nelakuotu mediniu kotu.
Šepetėlis pramonei ir kasdieniams darbams. Šviesūs kininiai šeriai.