• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe, długość użytkowa: A1m

Nr art.: 086448 A1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Średnica łańcucha 13 mm
Regulowana długość łańcucha nie; tak
Rodzaj udźwigu Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60°
Nośność WLL 11 200 kg; 8 000 kg
Liczba cięgien 4 szt.
Rodzaj produktu Zawiesie łańcuchowe
Koniec liny/pętli Hak; Oko
Długość użytkowa 1 m
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086448 A1
EAN / GTIN 2050002049253
Numer producenta H413SL1TYP1(VKH-G)
Producent/osoba odpowiedzialna FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Opis

Wykonanie:

Zawiesia łańcuchowe ze stemplem H (dopuszczenie niemieckiego Stowarzyszenia Zawodowego Ubezpieczania od Wypadków).
Wieszaki łańcuchowe z hakiem zamocowanym widełkowo, o wysokiej wytrzymałości, łańcuch lakierowany na czarno.
Zawiesia łańcuchowe skracane. Długość łańcucha można skrócić hakiem skracającym z główką widłową.

Wskazówka:

Inne wielkości, wykonania (np. haki z zabezpieczeniem) na zamówienie.