{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Średnica łańcucha | 13 mm | |
| Klasa jakości | 8 | |
| Regulowana długość łańcucha | nie | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60° | |
| Nośność | 11 200 kg; 8 000 kg | |
| Liczba cięgien | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe | |
| Koniec liny/pętli | Hak; Oko | |
| Długość użytkowa | 2 m | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 086438 2 | |
| EAN / GTIN | 4032378140954 | |
| Numer producenta | H313SL2TYP1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |