{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Średnica łańcucha |
6 mm
|
|
| Regulowana długość łańcucha |
tak
|
|
| Rodzaj udźwigu |
Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60°
|
|
| Maks. nośność WLL |
2 360 kg; 1 700 kg
|
|
| Liczba cięgien |
3 szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Zawiesie łańcuchowe
|
|
| Koniec liny/pętli |
Hak; Oko
|
|
| Długość użytkowa |
5 m
|
|
| Materiał |
stal
|
| Numer artykułu | 086435 A5 | |
| EAN / GTIN | 2050002048904 | |
| Numer producenta | H36SL5TYP1(VKH-G) | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |