{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Średnica łańcucha | 8 mm | |
| Regulowana długość łańcucha | nie | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność β = 0–45°; Nośność β = 45–60° | |
| Nośność | 2 800 kg; 2 000 kg | |
| Liczba cięgien | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe | |
| Koniec liny/pętli | Oko; Oko; Oko | |
| Długość użytkowa | 4 m | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 086426 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002048720 | |
| Numer producenta | H28SL4TYP1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |